https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
30302-90KA1
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 30302-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
30302-90KA1
BDI #
1424379
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/30302-90KA1/p/1424379
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0053893246536
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
30302
Montážne číslo
92KA1
Montáž komponentov
X30302 (1) | Y30302 (1)
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vonkajší priemer - palce
1.654
Vonkajší priemer – milimetre
42
Montážna šírka – palce
0.561
Montážna šírka – milimetre
14.25
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
30302-90KA1
Váha / libry
0.243
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row