https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
30319
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 30319
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
30319
BDI #
215234
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/30319/p/215234
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
6,4
EAN
0644075186735
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
30319
Vnútorný priemer - palce
3.74
Vnútorný priemer – milimetre
95
Vonkajší priemer - palce
7.874
Vonkajší priemer – milimetre
200
Montážna šírka – palce
1.949
Montážna šírka – milimetre
49.5
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
30319
Váha / libry
14.1
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row