https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
31305
SKF SKF
Popis
SKF 31305
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
31305
BDI #
1419296
Detaily
50.76
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/31305/p/1419296
Vaša cena
50,76 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
0,274
EAN
7316577327260
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
31305
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Montážna šírka – palce
0.719
Montážna šírka – milimetre
18.25
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.59525
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 31305; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row