![31311 P/6](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![31311 P/6](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
31311 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 31311 P/6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 31311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
31311 P/6
BDI #
215354
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/31311-P-6/p/215354
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,49
EAN
0644075215725
Trieda precíznosti
Class 6
Komponent
Assembly
Základné číslo
31311
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Vonkajší priemer - palce
4.724
Vonkajší priemer – milimetre
120
Montážna šírka – palce
1.24
Montážna šírka – milimetre
31.5
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
31311 P/6
Váha / libry
3.29
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 31311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row