![32056 X P/5](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![32056 X P/5](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32056 X P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING 32056 X P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32056; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
32056 X P/5
BDI #
215484
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/32056-X-P-5/p/215484
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
40,5
EAN
0644075246279
Trieda precíznosti
Class 5
Komponent
Assembly
Základné číslo
32056
Vnútorný priemer - palce
11.024
Vnútorný priemer – milimetre
280
Vonkajší priemer - palce
16.535
Vonkajší priemer – milimetre
420
Montážna šírka – palce
3.425
Montážna šírka – milimetre
87
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
32056 X P/5
Váha / libry
90.2
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32056; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row