![32248](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
![32248](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
NTN
NTN
32248
NTN NTN
Popis
NTN 32248
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32248; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 127MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
32248
BDI #
1201822
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/32248/p/1201822
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
78,1
EAN
4547359752151
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
32248
Vnútorný priemer - palce
9.449
Vnútorný priemer – milimetre
240
Vonkajší priemer - palce
17.323
Vonkajší priemer – milimetre
440
Montážna šírka – palce
5
Montážna šírka – milimetre
127
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32248; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 127MM Width; Single Row