https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
33017
SKF SKF
Popis
SKF 33017
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33017; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 36MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
33017
BDI #
1416753
Detaily
85.35
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/33017/p/1416753
Vaša cena
85,35 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
1,74
EAN
7316577006264
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
33017
Vnútorný priemer - palce
3.346
Vnútorný priemer – milimetre
85
Vonkajší priemer - palce
5.118
Vonkajší priemer – milimetre
130
Montážna šírka – palce
1.417
Montážna šírka – milimetre
36
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
3.814
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33017; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 36MM Width; Single Row