https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
33122
SKF SKF
Popis
SKF 33122
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33122; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
33122
BDI #
1419348
Detaily
273.26
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/33122/p/1419348
Vaša cena
273,26 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
5,69
EAN
7316577006400
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
33122
Vnútorný priemer - palce
4.331
Vnútorný priemer – milimetre
110
Vonkajší priemer - palce
7.087
Vonkajší priemer – milimetre
180
Montážna šírka – palce
2.205
Montážna šírka – milimetre
56
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
12.16952
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33122; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 56MM Width; Single Row