![423064JXM1CS1150P6](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ)
![423064JXM1CS1150P6](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ)
NTN
NTN
423064JXM1CS1150P6
NTN NTN
Popis
NTN 423064JXM1CS1150P6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423064; 320MM Bore; 480MM Outside Diameter; 151MM Width; Double Row
Katalógové číslo výrobcu
423064JXM1CS1150P6
BDI #
1202386
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/423064JXM1CS1150P6/p/1202386
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
84,889
EAN
4547359302028
Trieda precíznosti
Class 6
Komponent
Assembly
Základné číslo
423064
Vnútorný priemer - palce
12.598
Vnútorný priemer – milimetre
320
Vonkajší priemer - palce
18.898
Vonkajší priemer – milimetre
480
Montážna šírka – palce
5.945
Montážna šírka – milimetre
151
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
180.77905
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423064; 320MM Bore; 480MM Outside Diameter; 151MM Width; Double Row