![423084JXM1CS1325P6](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ)
![423084JXM1CS1325P6](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ)
NTN
NTN
423084JXM1CS1325P6
NTN NTN
Popis
NTN 423084JXM1CS1325P6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423084; 420MM Bore; 620MM Outside Diameter; 188MM Width; Double Row
Katalógové číslo výrobcu
423084JXM1CS1325P6
BDI #
1202387
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/423084JXM1CS1325P6/p/1202387
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
171,775
EAN
4547359302035
Trieda precíznosti
Class 6
Komponent
Assembly
Základné číslo
423084
Vnútorný priemer - palce
16.535
Vnútorný priemer – milimetre
420
Vonkajší priemer - palce
24.409
Vonkajší priemer – milimetre
620
Montážna šírka – palce
7.402
Montážna šírka – milimetre
188
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
396.83207
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423084; 420MM Bore; 620MM Outside Diameter; 188MM Width; Double Row