https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
TIMKEN
TIMKEN
52400-90149
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 52400-90149
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.299" Outside Diameter; 6.549" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
52400-90149
BDI #
21965157
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/52400-90149/p/21965157
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0053893323244
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
52400
Montážne číslo
90149
Montáž komponentov
52400 (1) | 52630XB (1)
Vnútorný priemer - palce
4
Vnútorný priemer – milimetre
101.6
Vonkajší priemer - palce
6.299
Vonkajší priemer – milimetre
160
Vonkajší priemer príruby - palce
6.549
Vonkajší priemer príruby – milimetre
166.345
Montážna šírka – palce
0.656
Montážna šírka – milimetre
16.662
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
52400-90149
Váha / libry
6.073
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 52400; 4" Bore; 6.299" Outside Diameter; 6.549" Flange Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row