https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
EE241693-902A1
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN EE241693-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241693; 16-15/16" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 6.285" Width; Double Row
Katalógové číslo výrobcu
EE241693-902A1
BDI #
1354897
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/EE241693-902A1/p/1354897
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
123,815
EAN
0053893011301
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
EE241693
Montážne číslo
902A1
Montáž komponentov
EE241693 (2) | 242377CD (1) | X2S-241693 (1)
Vnútorný priemer - palce
16.938
Vnútorný priemer – milimetre
430.225
Vonkajší priemer - palce
23.75
Vonkajší priemer – milimetre
603.25
Montážna šírka – palce
6.285
Montážna šírka – milimetre
159.639
Axiálna vôľa sústavy
0.032
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
EE241693-902A1
Váha / libry
272.966
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE241693; 16-15/16" Bore; 23-3/4" Outside Diameter; 6.285" Width; Double Row