https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EE243196-902A3
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN EE243196-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243196; 19-5/8" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
Katalógové číslo výrobcu
EE243196-902A3
BDI #
1354940
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/EE243196-902A3/p/1354940
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
129,345
EAN
0053893545608
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
EE243196
Montážne číslo
902A3
Montáž komponentov
EE243196 (2) | 243251CD (1) | X1S-243196 (1)
Vnútorný priemer - palce
19.625
Vnútorný priemer – milimetre
498.475
Vonkajší priemer - palce
24.995
Vonkajší priemer – milimetre
634.873
Montážna šírka – palce
7
Montážna šírka – milimetre
177.8
Axiálna vôľa sústavy
0.056
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
EE243196-902A3
Váha / libry
285.158
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE243196; 19-5/8" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7" Width; Double Row