https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
EE277455-90015
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN EE277455-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE277455; 45-1/2" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 4.765" Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
EE277455-90015
BDI #
21986356
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/EE277455-90015/p/21986356
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
432,239
EAN
0053893808086
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
EE277455
Montážne číslo
90015
Montáž komponentov
EE277455 (1) | 277565 (1)
Vnútorný priemer - palce
45.5
Vnútorný priemer – milimetre
1155.7
Vonkajší priemer - palce
56.5
Vonkajší priemer – milimetre
1435.1
Montážna šírka – palce
4.765
Montážna šírka – milimetre
121.031
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
EE277455-90015
Váha / libry
952.925
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE277455; 45-1/2" Bore; 56-1/2" Outside Diameter; 4.765" Width; Single Row