![H239649-90061](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
![H239649-90061](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw)
TIMKEN
TIMKEN
H239649-90061
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN H239649-90061
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239649; 7-3/8" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
Katalógové číslo výrobcu
H239649-90061
BDI #
1356732
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/H239649-90061/p/1356732
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
55,265
EAN
0053893540856
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
H239649
Montážne číslo
90061
Montáž komponentov
H239649 (2) | H239612CD (1) | H239649XA (1)
Vnútorný priemer - palce
7.375
Vnútorný priemer – milimetre
187.325
Vonkajší priemer - palce
12.625
Vonkajší priemer – milimetre
320.675
Montážna šírka – palce
7.313
Montážna šírka – milimetre
185.75
Axiálna vôľa sústavy
0.024
Počet kónických radov
Double Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
H239649-90061
Váha / libry
121.838
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239649; 7-3/8" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row