https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
TIMKEN
TIMKEN
LL582949-90013
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN LL582949-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL582949; 29" Bore; 32-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
Katalógové číslo výrobcu
LL582949-90013
BDI #
1363674
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Ku%C5%BEel%C3%ADkov%C3%A9-lo%C5%BEiskov%C3%A9-zostavy/LL582949-90013/p/1363674
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171516
Váha / Kilogram
21,465
EAN
0053893649641
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
LL582949
Montážne číslo
90013
Montáž komponentov
LL582949 (1) | LL582910-B (1)
Vnútorný priemer - palce
29
Vnútorný priemer – milimetre
736.6
Vonkajší priemer - palce
32.5
Vonkajší priemer – milimetre
825.5
Montážna šírka – palce
0.5
Montážna šírka – milimetre
12.7
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty | Flanged Outer Race
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
LL582949-90013
Váha / libry
47.28
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL582949; 29" Bore; 32-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row