MCGILL
MCGILL
BCF 1 3/8 SB
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL BCF 1 3/8 SB
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
BCF 1 3/8 SB
BDI #
347027
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/BCF-1-3-8-SB/p/347027
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,15
EAN
0726166035266
Priemer valčekov - palce
1.375
Priemer valčekov – milimetre
34.925
Šírka valčekov - palce
0.75
Šírka valčekov – milimetre
19.05
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.5
Priemer čapu – milimetre
12.7
Veľkosť závitu
1/2-20
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Plain Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Self Lubricating | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
BCF 1-3/8 SB
Interné číslo výrobcu
2135712000
Váha / libry
0.33
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Plain Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov