![CCF 1-5/8 SB](/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-SD-R-CCF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU55OHhNRFkwTWpNNE1qUXlNakEwTmk5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMU5FWDFKZlEwTkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2MTg1NzhmM2I2OTYwMjkxNzRkNWFjMjM5MjdlYTIxYjU2Y2ZkMTMyZGU4MGYyYjBiNmIxNWRkNTBhMjc5MDk)
![CCF 1-5/8 SB](/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-SD-R-CCF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU55OHhNRFkwTWpNNE1qUXlNakEwTmk5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMU5FWDFKZlEwTkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2MTg1NzhmM2I2OTYwMjkxNzRkNWFjMjM5MjdlYTIxYjU2Y2ZkMTMyZGU4MGYyYjBiNmIxNWRkNTBhMjc5MDk)
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CCF 1-5/8 SB
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CCF 1-5/8 SB
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
0009201700
BDI #
25968794
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CCF-1-5-8-SB/p/25968794
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
1.625
Priemer valčekov – milimetre
41.275
Šírka valčekov - palce
0.875
Šírka valčekov – milimetre
22.225
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.625
Priemer čapu – milimetre
15.875
Veľkosť závitu
5/8-18
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Váha / libry
0.598
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov