![CCFE 3 SB](/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-EC-CCFE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaE5TOHhNRFkwTWpNNE16STBNVEkwTmk5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMFZEWDBORFJrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY1MGNhYzBmNWQ1NDdjYjY5ZDNjNmFiODM5NDQ1MTYzNmM3OGFkOTA2N2E4YWNjMTlkYjgyZWRkMzBkMjE5Yg)
![CCFE 3 SB](/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-EC-CCFE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaE5TOHhNRFkwTWpNNE16STBNVEkwTmk5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMFZEWDBORFJrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY1MGNhYzBmNWQ1NDdjYjY5ZDNjNmFiODM5NDQ1MTYzNmM3OGFkOTA2N2E4YWNjMTlkYjgyZWRkMzBkMjE5Yg)
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CCFE 3 SB
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CCFE 3 SB
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1 1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
0009204400
BDI #
25968787
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CCFE-3-SB/p/25968787
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
3
Priemer valčekov – milimetre
76.2
Šírka valčekov - palce
1.75
Šírka valčekov – milimetre
44.45
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.25
Priemer čapu – milimetre
31.75
Veľkosť závitu
1 1/4-12
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1 1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov