MCGILL
MCGILL
CCFH 4 S
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL CCFH 4 S
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CCFH 4 S
BDI #
347115
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CCFH-4-S/p/347115
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
4,744
EAN
0726166040406
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Šírka valčekov - palce
2.25
Šírka valčekov – milimetre
57.15
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
2
Priemer čapu – milimetre
50.8
Veľkosť závitu
2-12
Profil čapu
Heavy Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
CCFH 4 S
Interné číslo výrobcu
2401510000
Váha / libry
10.45
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov