![CF 1-7/8 S](/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-SD-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek1TOHhNRFkwTWpNNE5EVXhPVEU1T0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMU5FWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZWM5NThlZDk0ZDdhMjJkMzlmNzA4MGQ4NTMwN2Q2MGM3MjViZGU1Y2FiY2VmNWNjOTE1ZGUyNGEwOTBlOQ)
![CF 1-7/8 S](/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-SD-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek1TOHhNRFkwTWpNNE5EVXhPVEU1T0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMU5FWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZWM5NThlZDk0ZDdhMjJkMzlmNzA4MGQ4NTMwN2Q2MGM3MjViZGU1Y2FiY2VmNWNjOTE1ZGUyNGEwOTBlOQ)
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CF 1-7/8 S
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CF 1-7/8 S
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
0009210900
BDI #
25955271
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CF-1-7-8-S/p/25955271
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
1.875
Priemer valčekov – milimetre
47.625
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.75
Priemer čapu – milimetre
19.05
Veľkosť závitu
3/4-16
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Váha / libry
0.92
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov