https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1WkM4eE1EYzJPRFV4TWpBeU5EWXdOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgxTkVYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDNkYTcxOGI5NGJhZGI3MzBlOTRiYjNiNDFkMjFiZjMwNDQ2MjUwMzFkYmU5NjJmMWUxYmZmODI3MTg4OTllZg
IKO
IKO
CF 3 FB
IKO IKO
Popis
IKO CF 3 FB
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CF 3 FB
BDI #
23282498
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CF-3-FB/p/23282498
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,004
EAN
4549557006005
Priemer valčekov - palce
0.394
Priemer valčekov – milimetre
10
Šírka valčekov - palce
0.276
Šírka valčekov – milimetre
7
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.118
Priemer čapu – milimetre
3
Veľkosť závitu
M3 X 0.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Stainless Steel
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CF3FB
Váha / libry
0.009
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov