https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-SD-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek1TOHhNRFkwTWpNNE5EVXhPVEU1T0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMU5FWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVkZWM5NThlZDk0ZDdhMjJkMzlmNzA4MGQ4NTMwN2Q2MGM3MjViZGU1Y2FiY2VmNWNjOTE1ZGUyNGEwOTBlOQ
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CF 5/8 NS
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CF 5/8 NS
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
0009212400
BDI #
25992017
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CF-5-8-NS/p/25992017
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
0.625
Priemer valčekov – milimetre
15.875
Šírka valčekov - palce
0.406
Šírka valčekov – milimetre
10.312
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.25
Priemer čapu – milimetre
6.35
Veľkosť závitu
1/4-28
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Váha / libry
0.04
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov