https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhqTnk4eE1EYzNNREF6TWpnNE5UYzVNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUTFKT1gxTkVYMGhFWDBaRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNmMjMwMmY4NzgxZjBmZmM1NzExZTk0YmM1Y2Y1OTllODczMzg0ZmM3YjFlMTkwNjQ0MjQ3NjQxYTJlNmE0Ng
IKO
IKO
CF18VBUUR
IKO IKO
Popis
IKO CF18VBUUR
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CF18VBUUR
BDI #
513884
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CF18VBUUR/p/513884
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,25
EAN
4549557008115
Priemer valčekov - palce
1.575
Priemer valčekov – milimetre
40
Šírka valčekov - palce
0.787
Šírka valčekov – milimetre
20
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.709
Priemer čapu – milimetre
18
Veľkosť závitu
M18 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CF18-VBUUR
Váha / libry
0.562
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov