https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFppOHhNRE0zTXpZM05EVXpNamc1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlhYzZhZjY4ZTA1NjA2MmRiMzljZWRiZWUwMzU0ZTM1MmQyNjI0OWVkZThkNzM5Yjk4NDQxYjJiODk2ZjlkNWQ
IKO
IKO
CF3
IKO IKO
Popis
IKO CF3
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CF3
BDI #
513951
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CF3/p/513951
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,005
EAN
4549557005954
Priemer valčekov - palce
0.394
Priemer valčekov – milimetre
10
Šírka valčekov - palce
0.276
Šírka valčekov – milimetre
7
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.118
Priemer čapu – milimetre
3
Veľkosť závitu
M3 X 0.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CF-3
Váha / libry
0.009
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov