https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-S-CRN-SDH-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd01pODVPRE0wTlRRME9UVTFOREl5TDBsT1JFNVVUa05OUmt4U1dGOVRYME5TVGw5VFJFaGZVMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwYWNiNjU0N2EzMjVlOTkwZjc1ZmI4YzgzMzZhOGU1NmYzNGE3YjE5ZTc5MGI5YmM1YjI5ODgxN2M5ZDdhZTc
NTN
NTN
CF7811
NTN NTN
Popis
NTN CF7811
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CF7811
BDI #
1215664
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CF7811/p/1215664
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,145
EAN
4547359047370
Priemer valčekov - palce
1.5
Priemer valčekov – milimetre
38.1
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.625
Priemer čapu – milimetre
15.875
Veľkosť závitu
1/2-20
Profil čapu
Standard Stud With Hex Nut
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Agriculture Bearing
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov