![CFD 3](/medias/INDOBNCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-CFD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneVpTOHhNRFkwTWpNNE5USTBNREE1TkM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBOR1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYTcyNGQ2ZDlmMGE0MTEwZjg0ODllYmVkOWRlNDkwOWZlZTg0ZTY2YzJmNzk5MjczZjVmNDkxYmMxMDQxYWU4)
![CFD 3](/medias/INDOBNCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-CFD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneVpTOHhNRFkwTWpNNE5USTBNREE1TkM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBOR1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYTcyNGQ2ZDlmMGE0MTEwZjg0ODllYmVkOWRlNDkwOWZlZTg0ZTY2YzJmNzk5MjczZjVmNDkxYmMxMDQxYWU4)
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CFD 3
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CFD 3
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1 1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFD 3
BDI #
25968950
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFD-3/p/25968950
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
3
Priemer valčekov – milimetre
76.2
Šírka valčekov - palce
1.75
Šírka valčekov – milimetre
44.45
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.25
Priemer čapu – milimetre
31.75
Veľkosť závitu
1 1/4-12
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Radial and Axial Load Capacity | High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1 1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov