MCGILL
MCGILL
CFE 1 3/4 S
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL CFE 1 3/4 S
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFE 1 3/4 S
BDI #
344037
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFE-1-3-4-S/p/344037
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,418
EAN
0726166036546
Priemer valčekov - palce
1.75
Priemer valčekov – milimetre
44.45
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.75
Priemer čapu – milimetre
19.05
Veľkosť závitu
3/4-16
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
CFE 1-3/4 S
Interné číslo výrobcu
2160202000
Váha / libry
0.92
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov