https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMVlpODVPRE0wTlRRMU5EUTJPVFF5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5R1RGUmZSVU5mU0VSZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDUzMGI0YmVmNTJmMjJjZjUwZjk1YTc2ZDc2ZDRjOWUxOGExODgzNzcwZDc5ZmQzZmQ3YjE1NjRjNWNmNmEwZQ
IKO
IKO
CFE 10 VBM
IKO IKO
Popis
IKO CFE 10 VBM
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFE 10 VBM
BDI #
23280635
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFE-10-VBM/p/23280635
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,05
EAN
4549557009785
Priemer valčekov - palce
0.866
Priemer valčekov – milimetre
22
Šírka valčekov - palce
0.472
Šírka valčekov – milimetre
12
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.394
Priemer čapu – milimetre
10
Veľkosť závitu
M10 X 1
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Carbon Steel
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CFE10VBM
Váha / libry
0.111
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov