MCGILL
MCGILL
CFE 2 1/4 SB
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL CFE 2 1/4 SB
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFE 2 1/4 SB
BDI #
344063
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFE-2-1-4-SB/p/344063
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,792
EAN
0726166037987
Priemer valčekov - palce
2.25
Priemer valčekov – milimetre
57.15
Šírka valčekov - palce
1.25
Šírka valčekov – milimetre
31.75
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.875
Priemer čapu – milimetre
22.225
Veľkosť závitu
7/8-14
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
CFE 2-1/4 SB
Interné číslo výrobcu
2220212000
Váha / libry
1.7
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov