https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-EC-R-CFE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNU1TOHhNRFkwTWpNNE5qQTVNakEyTWk5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMFZEWDFKZlEwWkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM5MmZkZjE2ZTkzMGQyMmEzZmEzNmQzNzQ2ZjNhZGI0ZWY4MzFhMTljOGY0MDI3MThlOGE2ODRjMmVlOTQwZTk
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CFE 2-3/4 SB
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CFE 2-3/4 SB
Cam Follower Bearing; 2.736" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
0009214600
BDI #
25992007
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFE-2-3-4-SB/p/25992007
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
2.736
Priemer valčekov – milimetre
69.494
Šírka valčekov - palce
1.5
Šírka valčekov – milimetre
38.1
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1
Priemer čapu – milimetre
25.4
Veľkosť závitu
1-14
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2.736" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov