IKO
IKO
CFE 30 BUU
IKO IKO
Popis
IKO CFE 30 BUU
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFE 30 BUU
BDI #
20355254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFE-30-BUU/p/20355254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
2,026
EAN
4549557011511
Priemer valčekov - palce
3.15
Priemer valčekov – milimetre
80
Šírka valčekov - palce
1.378
Šírka valčekov – milimetre
35
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.181
Priemer čapu – milimetre
30
Veľkosť závitu
M30 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Carbon Steel
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CFE30BUU
Váha / libry
4.475
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov