https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-HV-R-CFH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaFl5OHhNRFkwTWpNNE5qZ3hNamsxT0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMGhXWDFKZlEwWklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3YTc4MjU1N2M3Y2ExYmQ3NjY0MjAzMThiM2ExZjk0YzkyZDdmYWUzYjkwNjJkMjExOTdkYjI3NTA3MzBmM2Y
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CFH 3/4 SB
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CFH 3/4 SB
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFH 3/4 SB
BDI #
25955281
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFH-3-4-SB/p/25955281
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171505
Váha / Kilogram
0
Priemer valčekov - palce
0.75
Priemer valčekov – milimetre
19.05
Šírka valčekov - palce
0.5
Šírka valčekov – milimetre
12.7
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.438
Priemer čapu – milimetre
11.125
Veľkosť závitu
7/16-20
Profil čapu
Heavy Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Váha / libry
0.083
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov