https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-ST-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa05pOHhNRGN4TVRJME5qRXhNRGMxTUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5VWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZGNjYWVhODg3MGU0ZDFmMjUwYTYzM2FhNTRkYzI3ODQ5M2NlMTE5MmI0OGM5Y2IxYTlmZjU3YmRhNTI0ZDI
IKO
IKO
CFSFU-20-1
IKO IKO
Popis
IKO CFSFU-20-1
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CFSFU-20-1
BDI #
514162
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CFSFU-20-1/p/514162
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,36
EAN
4549557013454
Priemer valčekov - palce
1.85
Priemer valčekov – milimetre
47
Šírka valčekov - palce
0.945
Šírka valčekov – milimetre
24
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.787
Priemer čapu – milimetre
20
Veľkosť závitu
Not Applicable
Profil čapu
Stepped Tapered Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CFSFU-20-1
Váha / libry
0.794
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov