RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
CH 112 L
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS CH 112 L
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CH 112 L
BDI #
794642
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CH-112-L/p/794642
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
3,157
EAN
0637400004187
Priemer valčekov - palce
3.5
Priemer valčekov – milimetre
88.9
Šírka valčekov - palce
2
Šírka valčekov – milimetre
50.8
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.75
Priemer čapu – milimetre
44.45
Veľkosť závitu
1-3/4-12
Profil čapu
Heavy Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
CH112L
Váha / libry
6.95
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov