![CR 52 VUU](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaU1pOHhNRE0zTXpNNE1EQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ODIzYWVkZDM1YzA3YTdkNTY0ZjZlYzgxMTE2NTNjNmEwZTJlZDc1MDJhN2NmYzRjMmU0ZTQ1MDExMmM5N2Y)
![CR 52 VUU](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaU1pOHhNRE0zTXpNNE1EQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ODIzYWVkZDM1YzA3YTdkNTY0ZjZlYzgxMTE2NTNjNmEwZTJlZDc1MDJhN2NmYzRjMmU0ZTQ1MDExMmM5N2Y)
IKO
IKO
CR 52 VUU
IKO IKO
Popis
IKO CR 52 VUU
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CR 52 VUU
BDI #
20355280
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CR-52-VUU/p/20355280
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Priemer valčekov - palce
3.25
Priemer valčekov – milimetre
82.55
Šírka valčekov - palce
1.75
Šírka valčekov – milimetre
44.45
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.25
Priemer čapu – milimetre
31.75
Veľkosť závitu
1-1/4-12
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov