https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU
IKO
IKO
CR10-1BUUR
IKO IKO
Popis
IKO CR10-1BUUR
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CR10-1BUUR
BDI #
514170
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CR10-1BUUR/p/514170
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,02
EAN
4549557014109
Priemer valčekov - palce
0.625
Priemer valčekov – milimetre
15.875
Šírka valčekov - palce
0.438
Šírka valčekov – milimetre
11.125
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.25
Priemer čapu – milimetre
6.35
Veľkosť závitu
1/4-28
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Caged
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CR10-1BUUR
Váha / libry
0.046
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov