https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaU1pOHhNRE0zTXpNNE1EQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ODIzYWVkZDM1YzA3YTdkNTY0ZjZlYzgxMTE2NTNjNmEwZTJlZDc1MDJhN2NmYzRjMmU0ZTQ1MDExMmM5N2Y
IKO
IKO
CR26VUU
IKO IKO
Popis
IKO CR26VUU
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CR26VUU
BDI #
514316
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CR26VUU/p/514316
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,265
EAN
4549557015489
Priemer valčekov - palce
1.625
Priemer valčekov – milimetre
41.275
Šírka valčekov - palce
0.875
Šírka valčekov – milimetre
22.225
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.625
Priemer čapu – milimetre
15.875
Veľkosť závitu
5/8-18
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
CR26VUU
Váha / libry
0.584
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov