https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFppOHhNRFF4T0RZNE16TTNPVGMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhMGY3MjE3OGZjMmIyN2Y2MTk1NjNkZGJkODQ1ZjJhMTU3OGU5MzdlYWM5ZjA1NWM3MzdhNjQ0NWY1NTQ0MGE
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
CRSBCE-8-1
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING CRSBCE-8-1
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CRSBCE-8-1
BDI #
198469
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CRSBCE-8-1/p/198469
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0644075005043
Priemer valčekov - palce
0.5
Priemer valčekov – milimetre
12.7
Šírka valčekov - palce
0.375
Šírka valčekov – milimetre
9.525
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.19
Priemer čapu – milimetre
4.826
Veľkosť závitu
10-32
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
CRSBCE-8-1
Váha / libry
0.023
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov