CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
CRSBE-12
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING CRSBE-12
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CRSBE-12
BDI #
198471
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CRSBE-12/p/198471
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,06
EAN
0644075004862
Priemer valčekov - palce
0.75
Priemer valčekov – milimetre
19.05
Šírka valčekov - palce
0.5
Šírka valčekov – milimetre
12.7
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.375
Priemer čapu – milimetre
9.525
Veľkosť závitu
3/8-24
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
CRSBE-12
Váha / libry
0.076
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov