CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
CRSBE-18
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING CRSBE-18
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CRSBE-18
BDI #
198474
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CRSBE-18/p/198474
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,12
EAN
0644075004893
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.438
Priemer čapu – milimetre
11.125
Veľkosť závitu
7/16-20
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
CRSBE-18
Váha / libry
0.197
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov