https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-C-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJoaVpDOHhNRFF3T1RRNE56RTNNVFl4TkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZRMTlHVEZSZlUweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDlmMDUyMTFkODhmYzA0NzliYTA5OTNlMjIzMmU1MmRhZjc0OTk3ZjMxYmU3ZDIyMzBhNjMwM2U1MzVjNzFiZA
NTN
NTN
CRV20XLL
NTN NTN
Popis
NTN CRV20XLL
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CRV20XLL
BDI #
19089724
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CRV20XLL/p/19089724
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0
EAN
4547359055757
Priemer valčekov - palce
1.25
Priemer valčekov – milimetre
31.75
Šírka valčekov - palce
0.75
Šírka valčekov – milimetre
19.05
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.5
Priemer čapu – milimetre
12.7
Veľkosť závitu
1/2-20
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.309
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov