https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd3WkM4eE1EYzNNREUzT0RRME1USTBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUTFKT1gwVkRYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTEwNWMxMDI0Y2E2ODAzZGExMGUyNWRiZWU2NDA0MTMyNjJiM2ZiMGMyMTQ1YmNhOTMxYmQ3ODI3OWQ4NTJjNQ
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
CS 88 LWX
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS CS 88 LWX
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
CS 88 LWX
BDI #
794787
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/CS-88-LWX/p/794787
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,364
EAN
0637400020705
Priemer valčekov - palce
2.75
Priemer valčekov – milimetre
69.85
Šírka valčekov - palce
1.5
Šírka valčekov – milimetre
38.1
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1
Priemer čapu – milimetre
25.4
Veľkosť závitu
1-14
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Screwdriver Slot | Adjustable
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
CS88LWX
Váha / libry
3.05
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov