MCGILL
MCGILL
FCF 2 1/2
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL FCF 2 1/2
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-1/4 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
FCF 2 1/2
BDI #
344154
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/FCF-2-1-2/p/344154
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,193
EAN
0726166038687
Priemer valčekov - palce
2.5
Priemer valčekov – milimetre
63.5
Šírka valčekov - palce
1.688
Šírka valčekov – milimetre
42.875
Profil povrchu valčekov
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1
Priemer čapu – milimetre
25.4
Veľkosť závitu
1-1/4
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
End Plug | Black Oxide Coating | Rubber Lip Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
FCF 2-1/2
Interné číslo výrobcu
2244600000
Váha / libry
2.63
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-1/4 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov