https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLT2FL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmczTVM4eE1EYzJOall6TWpjME56QXpPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOUVVa0pmUmt4VU1rWk1YMU5FWDBoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmYwNTRjMmMyODU4MDBlMzIyODU3ZTM5MGEwZTZjNjRjY2NmYzk3YzUxMzg0OGU5MjZkMzM4NjllMTAyMTI1Mg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FFLR-2-4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS FFLR-2-4
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Double Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
FFLR-2-4
BDI #
736990
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/FFLR-2-4/p/736990
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,043
EAN
0622424906715
Priemer valčekov - palce
2
Priemer valčekov – milimetre
50.8
Šírka valčekov - palce
1.688
Šírka valčekov – milimetre
42.875
Profil povrchu valčekov
Flat With Double Flange
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.875
Priemer čapu – milimetre
22.225
Veľkosť závitu
7/8-14
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
FFLR-2-4
Interné číslo výrobcu
90671
Váha / libry
2.3
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Double Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov