https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU1EQXlPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlJreFVSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM0MTE1ZDkxYjQyNDdiZmZjOGQzNDk3NGI0NjY4NjlhODgxMDAzNDIxYTZhNjM1NTU5NGRiODBjNTMyN2Q5Zg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLR-1-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS FLR-1-1/2
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
FLR-1-1/2
BDI #
736996
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/FLR-1-1-2/p/736996
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,272
EAN
0622424954457
Priemer valčekov - palce
1.5
Priemer valčekov – milimetre
38.1
Šírka valčekov - palce
1.188
Šírka valčekov – milimetre
30.175
Profil povrchu valčekov
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.625
Priemer čapu – milimetre
15.875
Veľkosť závitu
5/8-18
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
FLR-1 1/2
Interné číslo výrobcu
95445
Váha / libry
0.6
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov