https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhsWlM4eE1EYzNNRGc0T0RFMk16TTFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOVVVakpmUmt4VVJreGZVMFJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzQwZjU4YzJhNTk3YTQ3Nzk1ODU4ZGE4ZGJmNmE3YjFlYjdjYTQ2NTAxNGQwYjQ1NWE4ODdkY2MzZDQ4MjYx
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLR-4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS FLR-4
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
FLR-4
BDI #
737007
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/FLR-4/p/737007
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
3,587
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Šírka valčekov - palce
2
Šírka valčekov – milimetre
50.8
Profil povrchu valčekov
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.25
Priemer čapu – milimetre
31.75
Veľkosť závitu
1-1/4-12
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Taper Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
FLR-4
Interné číslo výrobcu
95562
Váha / libry
7.9
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov