https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-TPRFL-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnd1pTOHhNRFU0TnpBd09UWTBOall5TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlZGQlNSa3hmVTBSZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmIyZTYyMWE2NzliN2VmNTlkZTlkMDc3MDI0MjA4NzU0NjhiNDk4NmQ4ZTY2NGJiMTRhYzk1Y2JkZjNkM2Q1OA
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLRC-3
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS FLRC-3
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1.812" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
FLRC-3
BDI #
736959
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/FLRC-3/p/736959
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
2,134
Priemer valčekov - palce
3
Priemer valčekov – milimetre
76.2
Šírka valčekov - palce
1.812
Šírka valčekov – milimetre
46.025
Profil povrchu valčekov
Taper With Flange
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1
Priemer čapu – milimetre
25.4
Veľkosť závitu
1-14
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Taper Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
FLRC-3
Interné číslo výrobcu
97533
Váha / libry
4.7
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1.812" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov