https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLTFL-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnell5OHhNREF5T0RVME9UazVOalUzTkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVSa3hmUlVOZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGQzOTU4MWRlN2NhMjkxOTQwMWMyNjYzMDU0ZDYyOTE3ZWFkZjUwMzRkOWIxZjM5YjM2NWI3MjU1MzQzZWNlNQ
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
FLRE-3
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS FLRE-3
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
FLRE-3
BDI #
737017
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/FLRE-3/p/737017
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
2,315
EAN
0622424959322
Priemer valčekov - palce
3
Priemer valčekov – milimetre
76.2
Šírka valčekov - palce
2
Šírka valčekov – milimetre
50.8
Profil povrchu valčekov
Flat With Flange
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.25
Priemer čapu – milimetre
31.75
Veľkosť závitu
1-1/4-12
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Taper Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
FLRE-3
Interné číslo výrobcu
95932
Váha / libry
5.1
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov