RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
H 56
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS H 56
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
H 56
BDI #
794995
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/H-56/p/794995
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,446
EAN
0637400006082
Priemer valčekov - palce
1.75
Priemer valčekov – milimetre
44.45
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1
Priemer čapu – milimetre
25.4
Veľkosť závitu
1-14
Profil čapu
Heavy Stud
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
H56
Váha / libry
0.98
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov